BTICINO - BTIKS01 L.NOW - COVER COMANDO 1 MOD. STEEL - KS01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tipptaster
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7005
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543786888
Artikelnummer
BTIKS01
Herstellernummer
KS01
Hersteller
BTI
Ausführung:
Tipptaster
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
22 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


