BTICINO - BTIKM70M2 L.NOW - COVER TOUCHLESS 2M SABBIA - KM70M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tipptaster
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - sonstige
Farbe - beige
RAL-Nummer (ähnlich) - 1015
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543741962
Artikelnummer
BTIKM70M2
Herstellernummer
KM70M2
Hersteller
BTI
Ausführung:
Tipptaster
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
1015
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


