Startseite

BTICINO - BTIKM4279C6 BTNET - L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT6 SAB - KM4279C6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543621691

Artikelnummer

BTIKM4279C6

Herstellernummer

KM4279C6

Hersteller

BTI

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6

Farbe:

beige

RAL-Nummer:

1017

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettori RJ45 categoria 6 UTP, connessione tipo TOOLLESS IDC per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo, Sabbia