BTICINO - BTIKM4279C5E BTNET -L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT5E SAB - KM4279C5E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
Produktserien
BTNET
EAN
8005543621639
Artikelnummer
BTIKM4279C5E
Herstellernummer
KM4279C5E
Hersteller
BTI
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
5E
Farbe:
beige
RAL-Nummer:
1017
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1



