Startseite

BTICINO - BTIKM15 L.NOW - COVER SUONERIA/RONZATORE 1M SABB - KM15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Summer

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543613078

Artikelnummer

BTIKM15

Herstellernummer

KM15

Hersteller

BTI

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Summer

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1015

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover per suoneria in bronzo e ronzatore. Per art. K4351V230, K4356V230 - 1 modulo, Sabbia