Startseite

BTICINO - BTIKM06H L.NOW - COVER COMMUTATORE HOTEL 1M SABBI - KM06H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Schalter/Dimmer

  • Farbe - beige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1015

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543612385

Artikelnummer

BTIKM06H

Herstellernummer

KM06H

Hersteller

BTI

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Schalter/Dimmer

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1015

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover illuminabile per comando HOTEL: non disturbare e riordinare camera art. K4027H - 1 modulo, Sabbia

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie