Startseite

BTICINO - BTIKM05L L.NOW - COVER DOPPIO PULSANTE 1M SABBIA - KM05L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543647790

Artikelnummer

BTIKM05L

Herstellernummer

KM05L

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1015

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover per pulsante non interbloccato art. K4036 - 1 modulo, Sabbia