BTICINO - BTIKG52 L.NOW - COVER PRESA US-EU/US 3M NERO - KG52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - Steckdose
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543640449
Artikelnummer
BTIKG52
Herstellernummer
KG52
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Steckdose
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm


