BTICINO - BTIKG4279C6A BTNET - L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT6A NE - KG4279C6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
Produktserien
BTNET
EAN
8005543621769
Artikelnummer
BTIKG4279C6A
Herstellernummer
KG4279C6A
Hersteller
BTI
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7015
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1



