BTICINO - BTIKG4177 L.NOW- PRESA RASOIO 230V NERA - KG4177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Unterputz
Mit Klappdeckel - nein
Spannung umschaltbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543610848
Artikelnummer
BTIKG4177
Herstellernummer
KG4177
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Bemessungsleistung:
20 VA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
59.5 mm
Mit Einbaudose:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm