Startseite

BTICINO - BTIKG32 L.NOW - COVER TAPPARELLA CONNESSO NERA - KG32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Jalousie

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543626948

Artikelnummer

BTIKG32

Herstellernummer

KG32

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Jalousie

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover illuminabile per comando tapparella connesso art. K4027C - 1 modulo, Nero