BTICINO - BTIKG31 L.NOW - COVER MODULO PRESA CONNESSO NERA - KG31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543614822
Artikelnummer
BTIKG31
Herstellernummer
KG31
Hersteller
BTI
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
22 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm




