Startseite

BTICINO - BTIKG30M2 L.NOW - COVER GATEWAY NERA - KG30M2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - sonstige

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543615812

Artikelnummer

BTIKG30M2

Herstellernummer

KG30M2

Hersteller

BTI

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

sonstige

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover per Gateway art. K4500C - 2 moduli, Nero