Startseite

BTICINO - BTIKG19 L.NOW - COVER DIMMER 2M NERA - KG19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Dimmer

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7015

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543619025

Artikelnummer

BTIKG19

Herstellernummer

KG19

Hersteller

BTI

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Dimmer

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

9 mm

Cover per Dimmer. Per art. K4410, K4411 - 2 moduli, Nero

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie