Startseite

BTICINO - BTIKG09 L.NOW - COVER PRESA TV-SAT 1M NERA - KG09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Mit Beschriftungsfeld - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8005543611616

Artikelnummer

BTIKG09

Herstellernummer

KG09

Hersteller

BTI

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Cover per presa TV art. K4214D - 1 modulo, Nero