BTICINO - BTIKG06H L.NOW - COVER COMMUTATORE HOTEL 1M NERA - KG06H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - Schalter/Dimmer
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 7015
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543611548
Artikelnummer
BTIKG06H
Herstellernummer
KG06H
Hersteller
BTI
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
22 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


