Startseite

BTICINO - BTIKG01M2D L.NOW - COVER COMANDO CAMPAN. 2 MOD. NER - KG01M2D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tipptaster

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7015

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543611333

Artikelnummer

BTIKG01M2D

Herstellernummer

KG01M2D

Hersteller

BTI

Ausführung:

Tipptaster

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover illuminabile con simbolo campanello - 2 moduli, Nero

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie