Startseite

BTICINO - BTIKC4441 L.NOW - TERMOSTATO 230V CHAMPAGNE - KC4441

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Gold

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0.1...0.1 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543809792

Artikelnummer

BTIKC4441

Herstellernummer

KC4441

Hersteller

BTI

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Gold

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0.1...0.1 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

0...40 °C

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

P

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

1019

Tiefe:

50 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

I

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato ambiente elettronico - uscita a relè con 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5 (2) A. - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli. Champagne

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie