Startseite

BTICINO - BTIKC4017 L.NOW - FAN CONTROL 2M 0-1-2-3-4-5 CHAMP - KC4017

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Gold

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543782781

Artikelnummer

BTIKC4017

Herstellernummer

KC4017

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Drehknopf

Schaltungsart:

Schaltung 0 - 1 - 2 - 3

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Gold

Bemessungsstrom:

10 A

Zusammenstellung:

Bedienelement

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Nennspannung:

240 V

RAL-Nummer (ähnlich):

1019

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

44 mm

Comando per ventole / condizionatori 240Va.c. 100W 50Hz. La cover del colore selezionato è a corredo del dispositivo - 2 moduli. Champagne

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie