Startseite

BTICINO - BTIKC06MH L.NOW - COVER MH S/G/STOP 1M CHAMPAGNE - KC06MH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - Gold

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1019

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543817919

Artikelnummer

BTIKC06MH

Herstellernummer

KC06MH

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

Gold

RAL-Nummer (ähnlich):

1019

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover con simboli. Cover illuminabil i - serigrafia simbolo STOP per tapparelle - per attuatore art. K4672M2S, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3 - 1 modulo. Champagne

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie