BTICINO - BTIKC01M2 L.NOW - cover comando 2 mod. champagne - KC01M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tipptaster
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Farbe - Gold
RAL-Nummer (ähnlich) - 1019
Packung
10 ST
EAN
8005543793060
Artikelnummer
BTIKC01M2
Herstellernummer
KC01M2
Hersteller
BTI
Ausführung:
Tipptaster
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1019
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


