Startseite

BTICINO - BTIKB4279C5E BTNET -L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT5E BRO - KB4279C5E

KopierenKopieren
BTICINO - BTIKB4279C5E BTNET -L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT5E BRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - Bronze

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543787434

Artikelnummer

BTIKB4279C5E

Herstellernummer

KB4279C5E

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

Bronze

Schutzart (IP):

IP20

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

8017

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettori RJ45 per trasmissione dati/telefonia - categoria 5E UTP, connessione tipo TOOLLESS IDC. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo. Bronze

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie