BTICINO - BTIKB4258RJ11 L.NOW - CONNETTORE RJ11 (4/6) K10 BRONZE - KB4258RJ11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Auslassrichtung - gerade
Farbe - Bronze
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8005543800034
Artikelnummer
BTIKB4258RJ11
Herstellernummer
KB4258RJ11
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
Bronze
Schutzart (IP):
IP20
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
0
RAL-Nummer:
8017
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
26 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


