Startseite
Neu

BTICINO - BTIKB22M2 L.NOW - cover tasca portabadge 2M bronze - KB22M2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hotelcard

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - Bronze

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 8017

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543806043

Artikelnummer

BTIKB22M2

Herstellernummer

KB22M2

Hersteller

BTI

Ausführung:

Hotelcard

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

sonstige

Farbe:

Bronze

RAL-Nummer (ähnlich):

8017

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover per articolo K4549 e K4548 - 2 moduli. Bronze
BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie