Startseite

BTICINO - BTIKB22 L.NOW - COVER TASCA PORTABADGE 3M BRONZE - KB22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hotelcard

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - Bronze

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 8017

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543806029

Artikelnummer

BTIKB22

Herstellernummer

KB22

Hersteller

BTI

Ausführung:

Hotelcard

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

sonstige

Farbe:

Bronze

RAL-Nummer (ähnlich):

8017

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

67 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover per articolo K4549 e K4548 - 3 moduli. Bronze

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie