Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIKB11C L.NOW - COVER CARICATORE 1USB 1M BRONZE - KB11C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - USB

  • Farbe - Bronze

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 8017

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543803387

Artikelnummer

BTIKB11C

Herstellernummer

KB11C

Hersteller

BTI

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

USB

Farbe:

Bronze

RAL-Nummer (ähnlich):

8017

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover 1 modulo per caricatori USB art. K4191A, K4192C, colore bronze

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie