Startseite

BTICINO - BTIKA4804LG L.NOW- PLACCA 4P NOCE - KA4804LG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - braun

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Holz

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543614402

Artikelnummer

BTIKA4804LG

Herstellernummer

KA4804LG

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

braun

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Holz

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

147.5 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

86 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

8017

Transparent:

nein

Einbaubreite:

147.5 mm

Tiefe:

30 mm

Einbauhöhe:

86 mm

Placca Living Now 4 moduli - noce - materiale: legno

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie