Startseite

BTICINO - BTIKA4803ZG L.NOW - PLACCA 3P ACCIAIO - KA4803ZG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Silber

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543613955

Artikelnummer

BTIKA4803ZG

Herstellernummer

KA4803ZG

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Silber

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

125 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

86 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

7001

Transparent:

nein

Einbaubreite:

125 mm

Tiefe:

30 mm

Einbauhöhe:

86 mm

Placca Living Now 3 moduli - acciaio spazzolato - materiale: zama

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie