BTICINO - BTIKA4803LM L.NOW- PLACCA 3P ROVERE - KA4803LM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - beige
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Holz
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543622230
Artikelnummer
BTIKA4803LM
Herstellernummer
KA4803LM
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
beige
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Holz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
125 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
86 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1002
Transparent:
nein
Einbaubreite:
125 mm
Tiefe:
30 mm
Einbauhöhe:
86 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


