Startseite

BTICINO - BTIKA4802NW L.NOW - PLACCA 2P MOON - KA4802NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543616284

Artikelnummer

BTIKA4802NW

Herstellernummer

KA4802NW

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK04

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

102.5 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

11 mm

Einbaubreite:

102.5 mm

Einbauhöhe:

86 mm

Placca Living Now 2 moduli - moon - materiale: zama