Startseite

BTICINO - BTIKA4802KG L.NOW - PLACCA 2P NERO - KA4802KG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Farbe:

schwarz

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543612682

Artikelnummer

BTIKA4802KG

Herstellernummer

KA4802KG

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK04

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

102.5 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

11 mm

Einbaubreite:

102.5 mm

Einbauhöhe:

86 mm

Placca Living Now 2 moduli - nero - materiale: plastica