Startseite

BTICINO - BTIK4410 L.NOW - DIMMER CON USCITA 0-10V CHIARO - K4410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Lastart - EVG 1-10 V

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

  • Nennleistung ohmsche Last - 0...150 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543614389

Artikelnummer

BTIK4410

Herstellernummer

K4410

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Drucktaster

Lastart:

EVG 1-10 V

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

0...150 W

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Modulträger

Seriendimmer:

ja

Nennspannung:

100...240 V

Farbe:

schwarz

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Max. Schaltleistung LED:

150 W

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Nennleistung kapazitive Last:

0...150 VA

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

IK04

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

0...10 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

0...150 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

38 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Aderquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Dimmer a pulsante per lampade con ballast uscita 0-10V. 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz 20-300 VA - 2 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie