Startseite

BTICINO - BTIK4382 L.NOW - LAMPADA SEGNAPASSO 230 V A.C. 2M - K4382

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543653562

Artikelnummer

BTIK4382

Herstellernummer

K4382

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

ohne

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.5 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

38.5 mm

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

32.5 mm

Lampada segnapasso con led a luce bianca - 127/230 Va.c. - inter. on-off - 0,15-0,5 W - 2 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie