BTICINO - BTIK4371 L.NOW - PORTALAMPADA 1 SPIA - K4371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Fassung - ohne
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8005543653609
Artikelnummer
BTIK4371
Herstellernummer
K4371
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm