Startseite

BTICINO - BTIK4210M2D L.NOW - PRESA TV-R-SAT DIRETTA DEMIX 2M - K4210M2D

KopierenKopieren
BTICINO - BTIK4210M2D L.NOW - PRESA TV-R-SAT DIRETTA DEMIX 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Montageart - Modulträger

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543644645

Artikelnummer

BTIK4210M2D

Herstellernummer

K4210M2D

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

3

Montageart:

Modulträger

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1.5 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

37.5 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/RD/SAT

TV-Frequenzband:

5...862 MHz

Radio-Frequenzband:

87.5...108 MHz

SAT-Frequenzband:

950...2400 MHz

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali, ed impianti radio - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F e radio femmina Ø 9,5 mm - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 2 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie