BTICINO - BTIK4202P10 L.NOW - PRESA TV DIRETTA 1 MOD - K4202P10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Ausführung der Steckdose - TV
DAB+ - nein
Montageart - Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
EAN
8005543611036
Artikelnummer
BTIK4202P10
Herstellernummer
K4202P10
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
TV-Frequenzband:
5...862 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Radio-Frequenzband:
87.5...108 MHz
SAT-Frequenzband:
950...2400 MHz
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm