BTICINO - BTIK4202D L.NOW - PRESA TV DIRETTA 1 MOD - K4202D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Montageart - Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543610299
Artikelnummer
BTIK4202D
Herstellernummer
K4202D
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Montageart:
Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
5...862 MHz
Radio-Frequenzband:
87.5...108 MHz
SAT-Frequenzband:
950...2400 MHz
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


