BTICINO - BTIK4037N L.NOW - PULSANTE DOPPIO INTERBLOCCATO - K4037N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543706442
Artikelnummer
BTIK4037N
Herstellernummer
K4037N
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Taster 1-polig
Polzahl:
1
Mit mechanischer Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlussart:
Schraubklemme
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Tasten:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Für Jalousien:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein
Mit elektrischer Verriegelung:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Einbautiefe:
33 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie