Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIK4037 L.NOW - 2 PULSANTI NO INTERBLOCCATI 10A - K4037

KopierenKopieren
BTICINO - BTIK4037 L.NOW - 2 PULSANTI NO INTERBLOCCATI 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Modulträger

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543611913

Artikelnummer

BTIK4037

Herstellernummer

K4037

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Modulträger

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Schalter 1-polig

Polzahl:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Schraubklemme

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

2

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pulsante doppio 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) + 1 P (NO) interbloccato per tapparelle, non illuminabile - 1 modulo