Startseite

BTICINO - BTIJW4915D MATIXGO - COVER COMANDO CAMP. 1M BIANCO - JW4915D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - sonstige

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543713631

Artikelnummer

BTIJW4915D

Herstellernummer

JW4915D

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

sonstige

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

8.5 mm

Copritasto con simbolo campanello per comandi basculanti - 1 modulo - bianco