Startseite

BTICINO - BTIJW4418 MATIXGO - DIMMER UNIVERSALE 3FILI 1M BIA - JW4418

KopierenKopieren
BTICINO - BTIJW4418 MATIXGO - DIMMER UNIVERSALE 3FILI 1M BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

  • Nennleistung ohmsche Last - 0...150 W

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8005543736500

Artikelnummer

BTIJW4418

Herstellernummer

JW4418

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Drucktaster

Lastart:

universal und LED Retrofit

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Nennleistung ohmsche Last:

0...150 W

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

110...240 V

Farbe:

weiß

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Max. Schaltleistung LED:

150 W

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Nennleistung kapazitive Last:

0...150 VA

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

IK04

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

110...240 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

0...150 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

47 mm

Aderquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Dimmer a pulsante, universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti compatte/LED dimmerabili. - 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - collegamento con neutro - 1 modulo - bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie