BTICINO - BTIJW4417 MATIXGO - DIMMER DALI BIANCO - JW4417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - EVG 1-10 V
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543719756
Artikelnummer
BTIJW4417
Herstellernummer
JW4417
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
EVG 1-10 V
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
ja
Nennspannung:
100...240 V
Farbe:
weiß
Anzahl der Einheiten:
1
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
IK04
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
0...10 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
42 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
44 mm
Aderquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


