Startseite

BTICINO - BTIJW4415AB MATIXGO - DIMMER UNIVERSALE ROTATIVO 2M - JW4415AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543720424

Artikelnummer

BTIJW4415AB

Herstellernummer

JW4415AB

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

universal und LED Retrofit

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

ja

Nennspannung:

100...240 V

Farbe:

weiß

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

IK04

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

0...10 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

56 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

44 mm

Aderquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Dimmer rotativo senza neutro 5W-300W / 5VA-300VA 240Vac 50Hz con protezione da sovratensioni e cortocircuiti integrate. All’accensione dell’illuminazione si otterrà il livello di luminosità che si aveva al momento dell’ultimo spegnimento - 2 moduli - bianco antibatterico

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie