BTICINO - BTIJW4395CC MATIXGO - CARICATORE USB CC PD 3M BIANCO - JW4395CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543736494
Artikelnummer
BTIJW4395CC
Herstellernummer
JW4395CC
Hersteller
BTI
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
220...240 V
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
2
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Steckklemme
RAL-Nummer:
9003
Gerätebreite:
67.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausgangsspannung:
5...20 V
Leistungsaufnahme:
0.05 W
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


