BTICINO - BTIJW4268SC MATIXGO - CONNETTORE OTTICO SC BIANCO - JW4268SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
8005543714591
Artikelnummer
BTIJW4268SC
Herstellernummer
JW4268SC
Hersteller
BTI
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Steckverbindertyp:
SC
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9017
Zentralplatte:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Wickelvorrat:
nein
Auslassrichtung:
nach unten
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
45.05 mm
Gerätetiefe:
32.3 mm
Gerätehöhe:
45.05 mm


