BTICINO - BTIJW4268LC MATIXGO - CONNETTORE OTTICO LC BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - nein
Steckverbindertyp - LC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 2
Unterputzmontage - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8005543714584
Artikelnummer
BTIJW4268LC
Herstellernummer
JW4268LC
Hersteller
BTI
Mit Buchse/Kupplung:
nein
Steckverbindertyp:
LC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Unterputzmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Wickelvorrat:
nein
Aufputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer:
9017
Zentralplatte:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
ja
Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
45.05 mm
Gerätetiefe:
30.9 mm
Gerätehöhe:
45.05 mm






