BTICINO - BTIJW4192C MATIXGO - CARICATORE USB C PD 1M BIANCO - JW4192C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 100...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
46 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543715116
Artikelnummer
BTIJW4192C
Herstellernummer
JW4192C
Hersteller
BTI
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
100...240 V
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
1
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9003
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausgangsspannung:
5...12 V
Leistungsaufnahme:
0.048 W
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


