Startseite

BTICINO - BTIJW4037NAB MATIXGO - 2 PULSANTE INTERBLOCCATO ANTI - JW4037NAB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Jalousien - ja

  • Für Rollläden - ja

  • Für Markisen - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Ausführung - Schalter 1-polig

Packung

  • 10 ST

Produktserien

MATIXGO

EAN

8005543715482

Artikelnummer

BTIJW4037NAB

Herstellernummer

JW4037NAB

Hersteller

BTI

Für Jalousien:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Ausführung:

Schalter 1-polig

Polzahl:

1

Bedienungsart:

Wippe

Mit elektrischer Verriegelung:

nein

Mit mechanischer Verriegelung:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Elektronisch bedienbar:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Befestigungsart:

einrasten

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

36.5 mm

Einbautiefe:

28.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

38.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250 Vac interbloccato - non illuminabile - 1 modulo - bianco antibatterico