BTICINO - BTIJVAL23 MATIXGO - VALIGIA - JVAL23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Halogenfrei - ja
Antibakterielle Behandlung - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8005543741351
Artikelnummer
BTIJVAL23
Herstellernummer
JVAL23
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Valigia placche
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


