Startseite

BTICINO - BTIJG4916N MATIXGO - COVER COMANDO OFF 1M AX GRIGIO - JG4916N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543714034

Artikelnummer

BTIJG4916N

Herstellernummer

JG4916N

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

5 mm

Copritasto con simbolo OFF per comandi assiali - 1 modulo - grigio

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie